DSC-IC 68.00-74.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet interior și casetă

Cod articol: 4841293
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841293
EAN / GTIN 7291075241488
Număr producător 4841293
L-Număr L24020 265

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet interior și casetă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 59 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O22
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 74.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 68 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Lungimea cozii (LS): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături