{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±7 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Material | inoxidabil | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 12,7 mm | |
Grosime | 0,25 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478507 0,25 | |
EAN / GTIN | 4045197925862 | |
Număr producător | 478507 0,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m 0,25 mm
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Eroare de toleranţă | ±7 | ±7 | ±7 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime rolă | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Lungime rolă | 5 | 5 | 10 |
Material | inoxidabil | Oţel C | Oţel C |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată | Bandă calibrată |