{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±5 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Material | inoxidabil | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 12,7 mm | |
Grosime | 0,18 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478507 0,18 | |
EAN / GTIN | 4045197925848 | |
Număr producător | 478507 0,18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m, inoxidabil, Grosime: 0,18mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
|
|
Eroare de toleranţă | ±5 µm | ±5 µm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime rolă | 12,7 mm | 12,7 mm |
Lungime rolă | 5 m | 5 m |
Material | inoxidabil | Oţel C |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată |
Toleranță | T3 | T3 |