Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m 0,15 mm

Cod articol: 478507 0,15
(3,27 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: inoxidabil
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±5 µm
Standard Normă de fabricaţie
Toleranță T3
Material inoxidabil
Material Oţel superior, INOX
Lungime rolă 5 m
Lăţime rolă 12,7 mm
Grosime 0,15 mm
Tip produs Bandă calibrată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478507 0,15
EAN / GTIN 4045197925831
Număr producător 478507 0,15

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel pentru lere laminată la rece, oţel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ştearsă de la Ref. 0,02 (excepţie Cod 478502 de la Ref. 0,08).
Rulată într-o cutie de plactic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.
Oţel superior inoxidabil rezistent la rugină şi la acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,005−0,05 mm), laminat la rece, ecruisat, suprafaţă lustruită.

Aplicaţie:

În fabricarea de dispozitive şi scule pentru ajustarea componentelor maşinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranţă, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor şi ghidajelor, pentru reglarea valţurilor de imprimare şi de presiune.