{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±4 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Material | inoxidabil | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 12,7 mm | |
Grosime | 0,07 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478507 0,07 | |
EAN / GTIN | 4045197925589 | |
Număr producător | 478507 0,07 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m 0,07 mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Eroare de toleranţă | ±4 | ±4 | ±4 |
Lăţime rolă | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Lungime rolă | 5 | 5 | 10 |
Material | inoxidabil | Oţel C | Oţel C |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată | Bandă calibrată |
Toleranță | T3 | T3 | T3 |