{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±7 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Material | Oţel C | |
Lungime rolă | 10 m | |
Lăţime rolă | 12,7 mm | |
Grosime | 0,25 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478504 0,25 | |
EAN / GTIN | 4045197524195 | |
Număr producător | 478504 0,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×10 m 0,25 mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Eroare de toleranţă | ±7 | ±7 | ±7 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime rolă | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Lungime rolă | 10 | 5 | 5 |
Material | Oţel C | Oţel C | inoxidabil |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată | Bandă calibrată |