Multimetru MMP3

Cod articol: 473300 MMP3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 70,00 € /buc.
  • 78,20 € /buc.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de afişare 5.000
    Precizie de bază 0,6 %
    Procedeu de măsurare RMS
    Funcţie de memorare HOLD
    Tensiune alternativă CA 0,1 mV − 600 V
    Tensiune continuă CC 0,1 mV − 600 V
    Rezistenţă 0,1 Ω − 40 MΩ
    Capacitate 10 pF − 100 µF
    Frecvenţă 1 mHz − 5 MHz
    Categorie de supratensiune CAT III 300 V; CAT II 600 V
    Materialul carcasei Plastic
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 LR44
    Tip produs Multimetru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 473300 MMP3
    EAN / GTIN 4014650440846
    Număr producător 044084

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă de plastic robustă cu afişaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

    Aplicaţie:

    Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranţă ridicată şi alte funcţii suplimentare.
    Multimetru digital în format de geantă. Mic şi suplu (132×86×19 mm) - uşor, având doar 130 g.

    Standard:

    IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Livrare:

    Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecţie, instrucţiuni de utilizare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături