Multimetru MM2-1

Cod articol: 473300 MM2-1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 78,40 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 84,60 € /buc.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 6.000
Precizie de bază 0,2 %
Verificare a continuităţii circuitelor da
Verificarea diodelor da
Senzor de tensiune (fără contact) da
Procedeu de măsurare TRUE RMS
Funcţie de memorare HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Tensiune alternativă CA 10 µV − 1000 V
Tensiune continuă CC 10 µV − 1000 V
Rezistenţă 0,1 Ω − 60 MΩ
Frecvenţă 10 Hz − 1 kHz
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materialul carcasei Plastic
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Tip produs Multimetru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473300 MM2-1
EAN / GTIN 4014651446915

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic robustă cu afişaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

Aplicaţie:

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranţă ridicată şi alte funcţii suplimentare.
Categoria de bază în tehnologia de măsurare profesională. Cu raport optim preţ-calitate. Verificare rapidă a continuităţii circuitelor, verificare mufă cu avertizare (protecţie siguranţă).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecţie, instrucţiuni de utilizare.
Cadru de protecţie din cauciuc.