Multimetru MM2-3

Cod articol: 473300 MM2-3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 78,20 € /buc.
  • 70,00 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 104,00 € /buc.
  • 93,60 € /buc.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de afişare 6.000
    Precizie de bază 0,2 %
    Verificare a continuităţii circuitelor da
    Verificarea diodelor da
    Senzor de tensiune (fără contact) da
    Procedeu de măsurare TRUE RMS
    Funcţie de memorare HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
    Tensiune alternativă CA 10 µV − 1000 V
    Tensiune continuă CC 10 µV − 1000 V
    Curent alternativ CA 1 mA − 10 A
    Curent continuu CC 1 mA − 10 A
    Rezistenţă 0,1 Ω − 60 MΩ
    Capacitate 0,01 nF − 10 mF
    Frecvenţă 10 Hz − 1 kHz
    Temperatură -40 °C - 400 °C
    Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Materialul carcasei Plastic
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
    Tip produs Multimetru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 473300 MM2-3
    EAN / GTIN 4014651446939

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă de plastic robustă cu afişaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

    Aplicaţie:

    Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranţă ridicată şi alte funcţii suplimentare.
    Categoria de bază în tehnologia de măsurare profesională. Cu raport optim preţ-calitate. Verificare rapidă a continuităţii circuitelor, verificare mufă cu avertizare (protecţie siguranţă).

    Standard:

    IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Livrare:

    Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecţie, instrucţiuni de utilizare.
    Senzor de temperatură cablu, cadru de protecţie din cauciuc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături