{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de afişare | 2.000 | |
Precizie de bază | 0,5 % | |
Verificare a continuităţii circuitelor | da | |
Verificarea diodelor | da | |
Procedeu de măsurare | RMS | |
Tensiune alternativă CA | 100 µV − 750 V | |
Tensiune continuă CC | 100 µV − 1000 V | |
Curent alternativ CA | 0,1 µA − 20 A | |
Curent continuu CC | 0,1 µA − 20 A | |
Rezistenţă | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
Categorie de supratensiune | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Materialul carcasei | Plastic | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 6LR61 | |
Tip produs | Multimetru |
Cod articol | 473300 MM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000520 |