{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de afişare | 6.000 | |
Precizie de bază | 0,5 % | |
Denumirea producătorului | MM10-PV | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth; Interfaţă USB | |
Verificare a continuităţii circuitelor | da | |
Verificarea diodelor | da | |
Senzor de tensiune (fără contact) | da | |
Procedeu de măsurare | TRUE RMS | |
Funcţie de memorare | HOLD, MAX / MIN | |
Tensiune alternativă CA | 0,1 mV − 1500 V | |
Tensiune continuă CC | 0,1 mV − 2000 V | |
Curent alternativ CA | 1 mA − 10 A | |
Curent continuu CC | 1 mA − 10 A | |
Rezistenţă | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacitate | 1 nF − 10 mF | |
Frecvenţă | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Temperatură | -40 °C - 400 °C | |
Categorie de supratensiune | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Materialul carcasei | Plastic | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081555 LR6 | |
Tip produs | Multimetru |
Cod articol | 473300 MM10-PV | |
EAN / GTIN | 4014651440890 |