{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 19 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420402 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197367327 | |
Număr producător | 420402 0-25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de exterior 0-25 mm
La cerere
În stoc
1.981 livrabil imediat
50,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
37,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 | 0,01 |
Limitator de cuplu de frecare | da | da |
⌀ tamburului micrometric | 19 | 20,5 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
⌀ pivot | 6,5 | 6,5 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic |