Set de instrumente de măsurare 6

Cod articol: 419160 6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 89,40 € /buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Tehnică de măsurare: analogic
  • Tip produs: Set de instrumente de măsură

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analogic
Număr de instrumente de măsurare 6
Tip produs Set de instrumente de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 419160 6
EAN / GTIN 4045197510266
Număr producător 419160 6

Descriere

Livrare:

Inclusiv cutie din lemn.
1 Șubler GARANT Cod 410100 Ref. 150 mm. 1 Micrometru de exterior GARANT Cod 420402 Ref. 0 − 25 mm. 1 Echer de precizie GARANT Cod 450010 Ref. 100×70 mm, precizie DIN 875/00. 1 Riglă de precizie GARANT Cod 460095 Ref. 100 mm lung. 1 Riglă gradată GARANT din oţel EG ICod 461770 Ref. 150 mm. 1 Compas de trasare Cod 457000 Ref. 120 mm lung, cu vârfuri interschimbabile.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de instrumente de măsurare  6

Set de instrumente de măsurare 6

La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
159,50 €
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
105,00 €
Număr de instrumente de măsurare 6 6
Tehnică de măsurare analogic analogic
Tip produs Set de instrumente de măsură Set de instrumente de măsură

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.