Set pentru atelier 22

Cod articol: 955072 22
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×20
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: 100

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 20
Adâncime în G 20
Număr de scule 22
Execuţie pentru sertarul dulapului mobil pentru scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955072 22
EAN / GTIN 4067263169178
Număr producător 955072 22

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
Seturi de bază din spumă dură pentru un sertar complet - suprafaţă utilă 20×20G.

Adaptat pentru:

Bancuri de lucru GridLine ready-to-go, bancuri de lucru GridLine Vario cu carcasă 24G, carcasă GridLine 24G, dulapuri de scule GridLine 24×24G, sertare GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar Cod 914590.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955072: 1 buc.
GARANT Șubler Cod 410100 Ref. 150: 1 buc.
GARANT Micrometru de exterior Cod 420402 Ref. 0–25: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
GARANT Nivelă Cod 467010 Ref. 250: 1 buc.
GARANT Cheie fixă dublă Cod 610600 Ref. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: Câte 1 buc.
GARANT Set de şurubelniţe hexagonale unghiulare cu bilă de reţinere Cod 627132 Ref. 9: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată Cod 660032 Ref. 2,5; 4; 5,5: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips Cod 667702 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.
Lanternă de buzunar GARANT cod 081505 măr. 125: 1 buc.
GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Ciocan de lăcătuşerie Cod 750110 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Foarfecă de lucru Cod 769240 Ref. 175: 1 buc.
GARANT Cheie tip cleşte Cod 813501 Ref. 180: 1 buc.
GARANT Cuţit universal Cod 845020: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături