{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 125 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 19 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Număr de etaloane de reglare | 1 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420402 125-150 | |
EAN / GTIN | 4045197471598 | |
Număr producător | 420402 125-150 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |