{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 75 mm - 100 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 19 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Număr de etaloane de reglare | 1 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420402 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197367358 | |
Număr producător | 420402 75-100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de exterior 75-100 mm
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
81,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 | 0,01 |
Limitator de cuplu de frecare | da | da |
Domeniu de măsurare | 75 ;100 | 75 ;100 |
⌀ tamburului micrometric | 19 | 20,5 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ pivot | 6,5 | 6,5 |