{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 75 mm - 100 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 20,5 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420430 75-100 | |
EAN / GTIN | 4062406237738 | |
Număr producător | 420430 75-100 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de exterior 75-100 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
83,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
56,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Domeniu de măsurare | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ pivot | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |