{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 25 mm - 50 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 20,5 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420430 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406237714 | |
Număr producător | 420430 25-50 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 25-50mm
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
277 livrabil imediat
34,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
78,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de măsurare | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
⌀ tamburului micrometric | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ pivot | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |