{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 75 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 20,5 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420430 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406237721 | |
Număr producător | 420430 50-75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Micrometru de exterior 50-75 mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
60,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
47,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
92,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de măsurare | 50 ;75 | 50 ;75 | 50 ;75 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ pivot | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |