{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 75 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 2 µm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420200 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197203786 | |
Număr producător | 420200 50-75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 50-75mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
47,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat
92,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
60,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ pivot | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |