{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | |
Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 64 mm | |
Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | cca. 3 ani | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412738 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002527 | |
Număr producător | 4103406 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler digital IP67 i-wi 300 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
415,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
347,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,0005 | 0,0005 |
Toate componentele | călit | călit |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | IP 67 |
Lungimea ciocului | 64 | 64 |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |