{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HCT | |
Standard | ISO 13385 | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | nu | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 64 mm | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); Aplicaţia HCT Mobile; HCT Windows App | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Dimensiune internaţională | CR2032 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412781 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773946 | |
Număr producător | 412781 300 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Şubler digital HCT IP67 cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 300mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
372,00 €
281,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
624 livrabil imediat
226,98 €
190,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
261,00 €
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
347,00 €
285,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
214,37 €
176,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Tehnică de măsurare | digital | digital | digital | digital | digital |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tip produs | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm |