{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 60 mm | |
Decuplare automată | da | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Materialul carcasei | Plastic | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412751 300 | |
EAN / GTIN | 4062406100889 | |
Număr producător | 412751 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler digital IP67 300 mm
La cerere
În stoc
367 livrabil imediat
214,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
618 livrabil imediat
226,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm |
Toate componentele | călit | călit |
Lungimea ciocului | 60 mm | 60 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | ±0,04 mm |