{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HCT | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 100 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Număr de micrometre | 4 | |
Număr de etaloane de reglare | 3 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 4 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421577 0-100 | |
EAN / GTIN | 4067263036692 | |
Număr producător | 421577 0-100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de micrometre de exterior digitale HCT IP67 și Bluetooth 0-100 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.885,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
764,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de etaloane de reglare | 3 | 3 |
Număr de micrometre | 4 | 4 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | IP 54 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 863 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |