Set de micrometre digitale de exterior 0-100 mm

Cod articol: 421496 0-100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 110,00 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 195,50 € /buc.
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 100 mm
Clasă de protecţie IP IP 54
Tehnică de măsurare digital
Număr de micrometre 4
Număr de etaloane de reglare 3
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 4
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421496 0-100
EAN / GTIN 4062406063221

Descriere

Execuţie:

Afişaj uşor lizibil. Suprafeţe de măsurare armate cu carbură.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Micrometre de exterior Cod 421492 cu calibrele-inel aferente.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb