{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Eroare de toleranţă | 4 µm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421492 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406051488 | |
Număr producător | 421492 0-25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm
La cerere
În stoc
2.651 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
399,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,001 mm | 0,001 mm |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Tip de baterii | Celulă buton | Celulă buton |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Eroare de toleranţă | 4 µm | 2 µm |
⌀ pivot | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |