Micrometru digital de exterior 25-50 mm

Cod articol: 421492 25-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 56,00 € /buc.
  • 30,45 € /buc.
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 863
    Domeniu de măsurare 25 mm - 50 mm
    Citire 0,001 mm
    Eroare de toleranţă 4 µm
    ⌀ pivot 6,5 mm
    Pasul tijei 0,5 mm
    Clasă de protecţie IP IP 54
    Tehnică de măsurare digital
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Tip de baterii Celulă buton
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 421492 25-50
    EAN / GTIN 4062406051495
    Număr producător 421492 25-50

    Descriere

    Execuţie:

    Afişaj uşor lizibil. Suprafeţe de măsurare armate cu carbură.
    Citire digitală şi analogică. Carcasă metalică protejată împotriva prafului şi stropirii cu apă.

    Funcţionare:

    IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. 1 tampon sferic pentru măsurarea suprafeţelor curbe.
    1 etalon de reglare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături