Şubler digital HCT IP67 cu bluetooth 150 mm

Cod articol: 412781 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HCT
    Standard ISO 13385
    Citire 0,01 mm
    Citire 0,0005 inch
    Citire comutabilă mm / inch
    Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
    Tijă adâncime existentă da
    Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
    Interfaţă Interfaţă Bluetooth
    Clasă de protecţie IP IP 67
    Lungimea ciocului 40 mm
    Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
    Tehnică de măsurare digital
    Material Oţel superior, INOX
    Toate componentele călit
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Tip de baterii Celulă buton
    Dimensiune internaţională CR2032
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 412781 150
    EAN / GTIN 4062406773922
    Număr producător 412781 150

    Descriere

    Execuţie:

    Şubler digital IP 67 HCT cu bluetooth 5.0. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor 11,5 mm. Durată de funcţionare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Se menţin valoarea măsurată şi punctul zero. Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene care asigură o mânuire confortabilă. Şublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei şi praf. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Compatibil cu aplicaţia de mobil opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS. Se poate folosi şi cu Human Interface Device (HID).

    Funcţionare:

    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

    Piese de schimb:

    Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături