{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | cca. 3 ani | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412738 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002480 | |
Număr producător | 4103402 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler digital IP67 i-wi 150 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
276,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.940 livrabil imediat
112,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toate componentele | călit | călit |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | IP 67 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | dreptunghiular - 3,7×1,3 |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |