{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 50 mm | |
Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | cca. 3 ani | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412738 200 | |
EAN / GTIN | 4059192002503 | |
Număr producător | 4103404 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şubler digital IP67 i-wi 200 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
313,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
266,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,0005 | 0,0005 |
Citire comutabilă | mm / inch | mm / inch |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Domeniu de măsurare | 0 ;200 | 0 ;200 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |