Dispozitiv de fixare cu bielă formă scurtă 5

Cod articol: 376700 5
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6844J
Cursă de strângere 67 mm
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) 4.000 N
Înălţimea totală H 149 mm
Lungimea totală L 364 mm
Şurub de strângere M12×50 mm
Filet frontal pe menghină M24×1,5 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376700 5
EAN / GTIN 4020772008567
Număr producător 557399

Descriere

Execuţie:

Şuruburi de ajustare călite.
  • Structură compactă datorită mânerului.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.

Aplicaţie:

  • Fixare directă pe panourile perforate.
  • În corpul dispozitivului cu filet frontal.

Accesorii opţionale:

Picior unghiular Cod 376730.

Notă:

  • Din oţel inoxidabil la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături