{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6844J | |
Cursă de strângere | 21,5 mm | |
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) | 1.000 N | |
Înălţimea totală H | 73 mm | |
Lungimea totală L | 161,5 mm | |
Şurub de strângere | M6×25 mm | |
Filet frontal pe menghină | M 16×1,5 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă |
Cod articol | 376700 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008543 | |
Număr producător | 557397 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de fixare cu bielă formă scurtă, Tip: 2
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M6×25 mm | M6×40 mm |
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) | 1.000 N | 900 N |
Cursă de strângere | 21,5 mm | 19 mm |
Filet frontal pe menghină | M 16×1,5 mm | M 16×1,5 mm |
Tip | 6844J | 376725 2 |
Înălţimea totală H | 73 mm | 74 mm |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă | Dispozitiv de fixare cu bielă |