{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 376725 2 | |
Cursă de strângere | 19 mm | |
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) | 900 N | |
Înălţimea totală H | 74 mm | |
Lungimea totală L | 163 mm | |
Şurub de strângere | M6×40 mm | |
Filet frontal pe menghină | M 16×1,5 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă |
Cod articol | 376725 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226785 | |
Număr producător | 376725 2 |