Dispozitiv de fixare cu bielă formă scurtă 3

Cod articol: 376700 3
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6844J
Cursă de strângere 40 mm
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) 2.500 N
Înălţimea totală H 123 mm
Lungimea totală L 258 mm
Şurub de strângere M8×35 mm
Filet frontal pe menghină M 20×1,5 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376700 3
EAN / GTIN 4020772008550
Număr producător 557398

Descriere

Execuţie:

Şuruburi de ajustare călite.
  • Structură compactă datorită mânerului.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.

Aplicaţie:

  • Fixare directă pe panourile perforate.
  • În corpul dispozitivului cu filet frontal.

Accesorii opţionale:

Picior unghiular Cod 376730.

Notă:

  • Din oţel inoxidabil la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb