{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6530 | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 18 mm | |
Filet | M16 | |
Înălţime de strângere fixare dublă | 2 mm - 270 mm | |
Înălţime de strângere fixare cvadruplă | 2 mm - 160 mm | |
Lungime cutie din lemn | 510 mm | |
Lăţime cutie din lemn | 415 mm | |
Înălţime cutie din lemn | 50 mm | |
Tip produs | Element de strângere |
Cod articol | 375405 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772083625 | |
Număr producător | 83626 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de scule de strângere 18/M16 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
883,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
244,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet | M16 | M16 |
Înălţime de strângere fixare dublă | 2 ;270 | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 18 | 18 |
Tip | 6530 | |
Lăţime cutie din lemn | 415 | |
Lungime cutie din lemn | 510 | |
Tip produs | Element de strângere | Element de strângere |