{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6530 | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 14 mm | |
Filet | M12 | |
Înălţime de strângere fixare dublă | 2 mm - 270 mm | |
Înălţime de strângere fixare cvadruplă | 2 mm - 160 mm | |
Lungime cutie din lemn | 460 mm | |
Lăţime cutie din lemn | 330 mm | |
Înălţime cutie din lemn | 50 mm | |
Tip produs | Element de strângere |
Cod articol | 375405 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083601 | |
Număr producător | 83600 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de scule de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 14/M12mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
671,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet | M12 | M12 |
Înălţime de strângere fixare cvadruplă | 2 mm - 160 mm | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 14 mm | 14 mm |
Tip | 6530 | |
Lăţime cutie din lemn | 330 mm | |
Lungime cutie din lemn | 460 mm | |
Tip produs | Element de strângere | Element de strângere |