{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6530 | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 10 mm | |
Filet | M10 | |
Înălţime de strângere fixare dublă | 2 mm - 230 mm | |
Înălţime de strângere fixare cvadruplă | 2 mm - 140 mm | |
Lungime cutie din lemn | 355 mm | |
Lăţime cutie din lemn | 270 mm | |
Înălţime cutie din lemn | 47 mm | |
Tip produs | Element de strângere |
Cod articol | 375405 10/M10 | |
EAN / GTIN | 4020772083588 | |
Număr producător | 83584 |