{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6530 | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 12 mm | |
Filet | M12 | |
Înălţime de strângere fixare dublă | 2 mm - 270 mm | |
Înălţime de strângere fixare cvadruplă | 2 mm - 160 mm | |
Lungime cutie din lemn | 460 mm | |
Lăţime cutie din lemn | 330 mm | |
Înălţime cutie din lemn | 50 mm | |
Tip produs | Element de strângere |
Cod articol | 375405 12/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083595 | |
Număr producător | 83592 |