{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor | 160 mm | |
Gamă de prindere b I | 0 mm - 152 mm | |
Gamă de prindere b II | 147 mm - 302 mm | |
Forţa de strângere | 60 kN | |
Greutate | 60 kg | |
Înălţime corp de bază c | 137 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 50 mm | |
Înălţime rezemare G -0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HD-Allmatic | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Număr producător | 6921031000055 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Menghină de înaltă presiune fără dispozitiv rotativ 160 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
3.826,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
3.089,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
2.732,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacurilor | 160 | 160 | 160 |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HD-Allmatic | HD-HOLEX | Mandrină HD |
Greutate | 60 | 50 | 60 |
Înălţime corp de bază c | 137 | 130 | 133 |
Forţa de strângere | 60 | 50 | 50 |
L4 | 613 ;915 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Gamă de prindere b I | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |