Menghină de înaltă presiune fără dispozitiv rotativ 100 mm

Cod articol: 362250 100
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea bacurilor 100 mm
    Gamă de prindere b I 0 mm - 82 mm
    Gamă de prindere b II 78 mm - 162 mm
    Forţa de strângere 30 kN
    Greutate 18 kg
    Înălţime corp de bază c 87 mm
    Înălţimea bacurilor C 32 mm
    Înălţime rezemare G -0,05 53,5 mm
    L4 419 mm - 581 mm
    Cod de culoare pentru accesoriul potrivit HD-Allmatic
    Tip produs Menghină de maşină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 362250 100
    EAN / GTIN 4250364400183
    Număr producător 6921011000055

    Descriere

    Execuţie:

    • Corpul de bază cu canal longitudinal şi transversal permite alinierea exactă şi rapidă a menghinei în direcţie longitudinală şi transversală.
    • Şurub de înaltă presiune care nu necesită mentenanţă cu puterea de strângere constantă garantată de amplificatorul de putere pur mecanic, rezistent la uzură.
    • Fontă cu grafit nodular de înaltă calitate, suport de piese călit, şlefuit precum şi ghidajele şlefuite.
    • Posibilitate de presetare a presiunii de strângere dorite: La poziţia 0 nu există presiune ridicată. Testele de rezistenţă au relevat faptul că amplificatorul de putere rezistă la 1 milion de curse de lucru fără a se defecta.
    • Fără slăbirea forţei de tensionare. Aliniere rapidă cu 2 cursoare de poziţionare fixate în canalul realizat cu precizie în menghină.
    • Bacuri de protecţie, călite şi rectificate (cu canale longitudinale şi transversale).
    • Toleranţă a înălţimii − 0,03 mm.

    Aplicaţie:

    • Pentru prindere fără vibraţii, absolut sigură la forţe de tăiere şi de avans ridicate.
    • Înălţimile identice de rezemare permit folosirea raţională a mai multor menghine alăturate.
    • Strângere prin intermediul manivelei. Forţele de strângere înalte se ating cu efort fizic mic prin maxim 2 rotiri ale arborelui.

    Livrare:

    Inclusiv 4 bride de fixare fără trepte, 1 pereche de bacuri de prindere striate, manivelă manuală.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături