{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor | 125 mm | |
Gamă de prindere b I | 0 mm - 102 mm | |
Gamă de prindere b II | 98 mm - 202 mm | |
Forţa de strângere | 40 kN | |
Greutate | 30 kg | |
Înălţime corp de bază c | 120 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 40 mm | |
Înălţime rezemare G -0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HD-Allmatic | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Număr producător | 6921021000055 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Menghină de înaltă presiune fără dispozitiv rotativ, Lăţimea bacurilor: 125mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
3.116,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
2.357,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacurilor | 125 mm | 125 mm |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Greutate | 30 kg | 25 kg |
Forţa de strângere | 40 kN | 40 kN |
L4 | 507 mm - 709 mm | 489 mm - 694 mm |
Gamă de prindere b I | 0 mm - 102 mm | 0 mm - 105 mm |
Tip produs | Menghină de maşină | Menghină de maşină |