{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor | 160 mm | |
Gamă de prindere b I | 0 mm - 104 mm | |
Gamă de prindere b II | 102 mm - 207 mm | |
Gamă de prindere b III | 205 mm - 310 mm | |
Forţa de strângere | 50 kN | |
Greutate | 60 kg | |
Înălţime corp de bază c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Înălţime rezemare G ±0,02 | 83,5 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Mandrină HD | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 362075 160 | |
EAN / GTIN | 2050001760869 | |
Număr producător | 362075 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Menghină de înaltă presiune fără dispozitiv rotativ 160 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
2.732,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
3.089,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacurilor | 160 | 160 |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Mandrină HD | HD-HOLEX |
Greutate | 60 | 50 |
Înălţime corp de bază c | 133 | 130 |
Forţa de strângere | 50 | 50 |
L4 | 507 ;817 | 575 ;880 |
Gamă de prindere b I | 0 ;104 | 0 ;155 |