{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor | 160 mm | |
Gamă de prindere b I | 0 mm - 155 mm | |
Gamă de prindere b II | 150 mm - 305 mm | |
Gamă de prindere b extinsă | 365 mm | |
Forţa de strângere | 50 kN | |
Greutate | 50 kg | |
Înălţime corp de bază c | 130 mm | |
Dimensiune filet D1 | M16 | |
Lungimea corpului de bază a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Înălţime rezemare G +0,02 | 80 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HD-HOLEX | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 362010 160 | |
EAN / GTIN | 4045197233844 | |
Număr producător | 362010 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Menghină de înaltă presiune 160 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
3.089,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
2.732,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacurilor | 160 | 160 |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HD-HOLEX | Mandrină HD |
Greutate | 50 | 60 |
Înălţime corp de bază c | 130 | 133 |
Forţa de strângere | 50 | 50 |
L4 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Gamă de prindere b I | 0 ;155 | 0 ;104 |