DSSNL 3232P-15 Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 45° pentru strunjire longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Cod articol: 3602806
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602806
EAN / GTIN 7291075192797
Număr producător 3602806
L-Număr L23990 1467

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 45° pentru strunjire longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 34 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1506
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -5.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm