A40U SVLFCR-22 Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3602656
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602656
EAN / GTIN 7291075065527
Număr producător 3602656
L-Număr L23990 543

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 2205
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 48 mm
  • Lungime totală (OAL): 350 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 70 mm
  • Înălțimea cozii (H): 36 mm