VCGT 220520-DW ID5 Plăcuţe rombice pozitivă cu unghi de degajare de 7° și basculare PCD cu formator de așchii lasurat pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5700648
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5700648
EAN / GTIN 7291075241037
Număr producător 5700648
L-Număr L24200 19

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice pozitivă cu unghi de degajare de 7° și basculare PCD cu formator de așchii lasurat pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: DW
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.56 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule