VCGT 220516-AF IC20 Plăcuţe rombice, pozitive la 35°, cu unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prefinisarea și finisarea aluminiului

Cod articol: 5540037
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5540037
EAN / GTIN 7291075205367
Număr producător 5540037
L-Număr L23950 410

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice, pozitive la 35°, cu unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prefinisarea și finisarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: AF
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.56 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.35 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev