Mandrină cu coroană dinţată Prima 6/10

Cod articol: 342215 6/10
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 6/10
    Gama de prindere 0,5 mm - 6,5 mm
    ⌀ exterior 29,5 mm
    Lungime mandrină închisă 52,5 mm
    Conul mandrinei B 10
    Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 10,094 mm
    Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată S1
    Tip produs Mandrină cu coroană dințată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 342215 6/10
    EAN / GTIN 4019208067018
    Număr producător 245586

    Descriere

    Execuţie:

    Bacurile sunt călite.
    Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
    Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300342850 sau direct pe arborele maşinii.

    Aplicaţie:

    Pentru operaţii de găurit universale pe maşini de găurit electrice manuale, burghie de impact şi maşini de găurit cu coloane.