{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 16/16 | |
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Lungime mandrină închisă | 86,5 mm | |
Conul mandrinei | B 16 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S3 | |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată |
Cod articol | 342215 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208062747 | |
Număr producător | 227152 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu coroană dinţată Prima 16/16
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
59,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conul mandrinei | B 16 | B 16 |
Lungime mandrină închisă | 86,5 | 86,5 |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 | 15,733 |
Gama de prindere | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tip | 16/16 | 16/16 |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S3 | S3 |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată | Mandrină cu coroană dințată |