{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 8 | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 8 mm | |
⌀ exterior | 29,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 57,5 mm | |
Conul mandrinei | B 12 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,065 mm | |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S2 | |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată |
Cod articol | 342215 8 | |
EAN / GTIN | 4019208066974 | |
Număr producător | 245550 |